{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny tlak | 50 bar | |
Dopravný výkon na jeden zdvih | 37,7 cm3 | |
Pripojovací závit hadica | 1/2 palcový senzor BSPP | |
Dĺžka hadice | 1,83 m | |
Objem kontajnera | 13,6 l | |
maximálna teplota | 50 °C | |
Hmotnosť | 6,4 kg | |
Dĺžka | 710 mm | |
Šírka | 220 mm | |
Výška | 240 mm | |
Druh produktu | Skúšobné čerpadlo |
Číslo položky | 814891 1 | |
EAN/GTIN | 095691500724 | |
Číslo výrobcu | 50072 |