Zaťahovacie lanko na káble zo skleného vlákna s oceľovou navíjačkou 50

Č. pol.: 814882 50
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka pásu 50 m
Pevnosť v ťahu 2,2 kN
Druh produktu Nástroj na ťahanie káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 814882 50
EAN/GTIN 9120045473605
Číslo výrobcu 10057

Popis

Prevedenie:

4,5 mm hrubá páska zo sklených vlákien, zabezpečený proti posúvaniu do 5 kN a predsa ohybný (do polomeru 120 mm). Koncové objímky spojené na oboch koncoch so závitom na voliteľné upínanie flexibilných vodiacich hrotov, ťahacích pančúch alebo ťažných ôk. V kvalitnom oceľovom navijaku s vyťahovateľnými stojacimi pätkami, 2 odkladacími priehradkami s príslušenstvom, zaisťovačom a dvojitým vyúsťovacím systémom (rýchly chod a automatická brzda výpustu).

Rozsah dodávky:

Vrátane príslušenstva zabezpečeného proti strate v odkladacej priehradke: 1 ohybný vodiaci hrot (vodič Runpog) s vyrovnaním skrutkovice a ťažnými okom z ušľachtilej ocele. 1 konvertor so spojom, 1 koliesko, 2 koncové dutinky, 1 spojovacia dutinka, 1 špeciálne lepidlo 3 g.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka