Prevedenie:
Multifunkčná kamera pre vizuálnu kontrolu na ťažko dostupných miestach. Kompatibilný so všetkými produktmi RUNPOTEC s RTG ⌀ 6 mm, ako sú PowerRex (č.
814868), Runposticks (č.
814877), Runpo1 (č.
814865) a tyč zo sklenených vláken (č.
814882).
- 3,5-palcový farebný TFT LCD displej; zaostrovacia vzdialenosť 30 mm – 80 mm.
- Hlava kamery s 345000 pixelmi (640×480); zorný uhol 64°.
- 6 × LED integrované v hlave kamery.
- Trieda ochrany IP 67 (hlava kamery a kábel).
- Prevádzka s 230 V alebo na batérie.
Použitie:
Ideálne pre prázdne potrubia (zvnútra ⌀ 14 mm), podhľady, šachtové a podlahové kanály, údržbu a kontroly systému.
Rozsah dodávky:
1 Runpocam RC2 s káblom (30 m) vrátane cievky v systémovom kufri, 1 2-cestná USB nabíjacia zástrčka 230 V a 12 V (auto), 1 USB kábel 3 m, 1 LED akumulátorová vysokovýkonná lampa 320 lm vrátane nabíjacieho kábla, 1 Micro Memory Card 8 GB, 1 klzák Runpotec s predným závitom, 1 systémový klzák, 1 súprava magnetu, 1 spojovací závit SET RTG ⌀ 6 mm, 1 záchytný háčik, 1 flexibilný nadstavec 12 cm, 1 závitový nadstavec RC2.