Zaťahovacie lanko RUNPO 5 skrútené, v plastovom boxe 20

Č. pol.: 814872 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka pásu 20 m
Maximálne zaťaženie spoja zaťahovacieho lanka – puzdra 2,7 kN
Druh produktu Nástroj na ťahanie káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 814872 20
EAN/GTIN 9120045472806
Číslo výrobcu 10013

Popis

Prevedenie:

5,3 mm hrubá vťahovacia páska z polyesteru, 3x skrútená. Oba konce stlačené so silným, ohybným vodiacim hrotom (vodič Runpog) s vyrovnaním skrutkovice a ťažnými okom z ušľachtilej ocele. Extrémne ohybná páska s polomerom ohybu len 20 mm.

Výhoda:

Prakticky bez zlomu aj pri najužších rádiusoch.

Použitie:

Na priemer rúrky 16 − 40 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka