Perlonové zaťahovacie lanko Runpo 1 15

Č. pol.: 814865 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka pásu 15 m
Maximálne zaťaženie spoja zaťahovacieho lanka – puzdra 1,7 kN
Druh produktu Nástroj na ťahanie káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 814865 15
EAN/GTIN 9120045472097
Číslo výrobcu 30029

Popis

Prevedenie:

Plastová vťahovacia páska s hrúbkou 4 mm, mimoriadne pružné, veľmi odolné voči oderu a elektricky nevodivé. Materiál je odolný voči preliačeniu, drží tvar a veľmi dobre kĺže.
Páska z perlonu. Jeden koniec je zalisovaný s flexibilným vodiacim hrotom (vodič Runpog) a ťažným okom; jeden koniec je zoskrutkovaný s ťažným okom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka