Nylonové zaťahovacie lanko, Dĺžka pásu: 10m

Č. pol.: 814862 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka pásu 10 m
Maximálne zaťaženie spoja zaťahovacieho lanka – puzdra 1,1 kN
Druh produktu Nástroj na ťahanie káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 814862 10
EAN/GTIN 9120045472530
Číslo výrobcu 13115 M6

Popis

Prevedenie:

Plastová vťahovacia páska s hrúbkou 4 mm, mimoriadne pružné, veľmi odolné voči oderu a elektricky nevodivé. Materiál je odolný voči preliačeniu, drží tvar a veľmi dobre kĺže.
Páska z nylonu. Jeden koniec je zalisovaný so špirálovým hriadeľom a ťažným okom; jeden koniec je zalisovaný s ťažným okom.