Zariadenia na čistenie potrubia POWER SPIN 1

Č. pol.: 814841 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka hriadeľa 7,6 m
⌀ hriadeľa 6,3 mm
Pohon strojový Vŕtačka s premenlivými otáčkami
Pohon manuálny Ručná kľuka
vhodné pre ⌀ rúry 12,6 mm - 40 mm
Druh produktu Prístroj na čistenie rúr

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 814841 1
EAN/GTIN 095691570437
Číslo výrobcu 57043

Popis

Prevedenie:

RIDGID Power Spin je dokonalý nástroj na čistenie upchatých odtokových potrubí.

Použitie:

Na odtokové rúry s priemerom 12,6 − 40 mm. Špirálu zasúvajte a vysúvajte ručnou kľukou alebo pomocou vŕtačky s variabilnými otáčkami (nie je súčasťou dodávky). To umožňuje zvýšenie otáčok až na 500 otáčok za minútu pre dodatočný výkon.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka