Zásuvkové přepážky

Č. pol.: 81484002
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
    Číslo položky 81484002
    EAN/GTIN 4018754338221
    Číslo výrobcu 81484002
    Číslo L L60300 17

    Popis

    Popis:

    • Pro variabilní design zásuvky
    • Skládá se z : Jednoho pozinkovaného předního a zadního panelu a tří dělicích panelů
    • Na zásuvce formátu TCS 2/3

    Charakteristika:

    • Rozdělení zásuvek: 2/3
    • pro č.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 612 ST
    • Výška mm (h): 20 mm
    • Délka [mm): 350 mm
    • Hmotnost: 758 g
    • Hmotnost kg: 0.758 kg
    • Šířka mm (b): 75 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka