Rozdělovací materiál do zásuvky 530 x 350 x 40 mm f.č. WB620 / 90 / 95 / 95VA / 98VA / 920 / 922N

Č. pol.: 81484001
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
Druh produktu Deliaca priečka do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 81484001
EAN/GTIN 4018754124220
Číslo výrobcu 81484001
Číslo L L60010 415

Popis

Popis:

  • Pro variabilní design zásuvky
  • Skládá se z : Jednoho pozinkovaného předního a zadního panelu a tří dělicích panelů
  • Na zásuvce formátu TCS 3/3

Charakteristika:

  • Rozdělení zásuvek: 3/3
  • pro č.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 612 ST
  • Výška mm (h): 40 mm
  • Délka [mm): 510 mm
  • Hmotnost kg: 0.800 kg
  • Šířka mm (b): 350 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka