Zásuvka v.60 mm pro vozík na nářadí č. 3217

Č. pol.: 81483260
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
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 81483260
EAN/GTIN 4018754246359
Číslo výrobcu 81483260
Číslo L L60010 5946

Popis

Popis:

  • K vozíku na nářadí 13217
  • černá

Charakteristika:

  • pro č.: 13217
  • Gr.: 60 SC
  • Výška mm (h): 60 mm
  • Délka [mm): 467,5 mm
  • Hmotnost kg: 0.851 kg
  • Šířka mm (b): 255 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka