Šroubovák na šrouby s plochou drážkou

Č. pol.: 8140.6 500
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8140.6 500
EAN/GTIN 7610733217007
Číslo výrobcu PB 8140.6-500
Číslo L L60060 2044

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip
  • pro šrouby s drážkou
  • paralelní hrot, optimální přenos síly, bez síly k vyražení (bez efektu vybočení)
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
  • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Bladbredde: 10 mm
  • Bladets tykkelse: 1.6 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Klingelængde: 500 mm
  • Profil: pro šrouby s drážkou
  • Skruetrækker i fuld længde: 620 mm
  • Til metalskruer M: 6 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka