{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 450 mm | |
Norma | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
maximálny rozmer cez steny | 63 mm | |
Celková dĺžka | 18 palec | |
Poloha rozovretia | 22,5 Stupeň | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskier | nie | |
Stupnica | Áno | |
Plášť rukoväti | nie | |
Druh produktu | Nastaviteľný kľúč |
Číslo položky | 813920 450 | |
EAN/GTIN | 3662424092237 | |
Číslo výrobcu | 101.18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavovací kľúč, rýchlo prestaviteľný 450
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
222,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
89,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
221 kus/y s okamžitým dodaním
76,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie | nie |
Celková dĺžka | 18 | 18 | 18 |
Plášť rukoväti | nie | Áno | nie |
Poloha rozovretia | 22,5 | 22 | 22 |
maximálny rozmer cez steny | 63 | 55 | 55 |
Stupnica | Áno | Áno | Áno |
Druh produktu | Nastaviteľný kľúč | Nastaviteľný kľúč | Nastaviteľný kľúč |