{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 375 mm | |
Norma | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
maximálny rozmer cez steny | 50 mm | |
Celková dĺžka | 15 palec | |
Poloha rozovretia | 22,5 Stupeň | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskier | nie | |
Stupnica | Áno | |
Plášť rukoväti | nie | |
Druh produktu | Nastaviteľný kľúč |
Číslo položky | 813920 375 | |
EAN/GTIN | 3662424092244 | |
Číslo výrobcu | 101.15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavovací kľúč, rýchlo prestaviteľný 375
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
132,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
333 kus/y s okamžitým dodaním
56,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
358 kus/y s okamžitým dodaním
47,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie | nie |
Celková dĺžka | 15 | 15 | 15 |
Plášť rukoväti | nie | Áno | nie |
Poloha rozovretia | 22,5 | 22 | 22 |
maximálny rozmer cez steny | 50 | 44 | 44 |
Stupnica | Áno | Áno | Áno |
Druh produktu | Nastaviteľný kľúč | Nastaviteľný kľúč | Nastaviteľný kľúč |