{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Norma | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
maximálny rozmer cez steny | 33 mm | |
Celková dĺžka | 8 palec | |
Poloha rozovretia | 22,5 Stupeň | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskier | nie | |
Stupnica | Áno | |
Plášť rukoväti | nie | |
Druh produktu | Nastaviteľný kľúč |
Číslo položky | 813920 200 | |
EAN/GTIN | 3662424092206 | |
Číslo výrobcu | 101.8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavovací kľúč, rýchlo prestaviteľný 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
43,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 283 kus/y s okamžitým dodaním
16,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
357 kus/y s okamžitým dodaním
15,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 200 | 200 | 200 |
Celková dĺžka | 8 | 8 | 8 |
Plášť rukoväti | nie | nie | nie |
Poloha rozovretia | 22,5 | 22 | 22 |
maximálny rozmer cez steny | 33 | 24 | 24 |
Stupnica | Áno | Áno | Áno |
Druh produktu | Nastaviteľný kľúč | Nastaviteľný kľúč | Nastaviteľný kľúč |