{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka rozovretia | 22 mm | |
Rozsah upnutia | 0 mm - 40 mm | |
Celková dĺžka | 180 mm | |
Druh produktu | Kliešťový kľúč |
Číslo položky | 813722 180 | |
EAN/GTIN | 4003773084280 | |
Číslo výrobcu | 86 02 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kliešťový kľúč s 2-zložkovými rukoväťami 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
49,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
521 kus/y s okamžitým dodaním
46,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 180 mm | 180 mm |
Dĺžka rozovretia | 22 mm | 23 mm |
Rozsah upnutia | 0 mm - 40 mm | 0 mm - 40 mm |
Druh produktu | Kliešťový kľúč | Kliešťový kľúč |