Kliešťový kľúč s 2-zložkovými rukoväťami 150

Č. pol.: 813720 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
456 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka rozovretia 20 mm
Rozsah upnutia 0 mm - 27 mm
Celková dĺžka 150 mm
Druh produktu Kliešťový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 813720 150
EAN/GTIN 4003773069928
Číslo výrobcu 86 05 150

Popis

Prevedenie:

Paralelne vedené, hladké uchopovacie čeľuste; chrómované vyhotovenie.
Nastavenie zárezov pomocou tlačidla a upínacej páky pre vysoký prítlak čeľustí. Zdvih medzi uchopovacími plochami umožňuje uchopenie na princípe račne.
Kliešťový kľúč chrómovaný, viaczložkové rukoväte.

Použitie:

Šetrné uchopovanie skrutiek, matíc, chrómovaných armatúr atď.

Poznámka:

Ochranné čeľuste sú k dispozícii pod č. 813725.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.