Servisní vozík nosnost 150 kg

Č. pol.: 81300612
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 81300612
EAN/GTIN 4018754333981
Číslo výrobcu 81300612
Číslo L L60010 7519

Popis

Popis:

  • 1 zásuvka
  • 2 polic
  • Dvojkolí se 2 parkovacími brzdami a elastickými pneumatikami

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 1
  • Nosnost: 150 kg
  • Zkratka barvy: RAL 6024; RAL 7016
  • Barva: zelená RAL 6024; antracitová RAL 7016
  • Výška mm (h): 909 mm
  • Délka [mm): 410 mm
  • Hmotnost kg: 25.500 kg
  • Šířka mm (b): 819 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka