Pouzdro pro velké momentové klíče 714/100 / 730N/80 / 730/80 Fix / 730N/100 / 730D/100

Č. pol.: 81231102
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 81231102
EAN/GTIN 4018754280650
Číslo výrobcu 81231102
Číslo L L60010 6123

Popis

Popis:

  • Pro bezpečné skladování a přepravu velkých momentových klíčů

Charakteristika:

  • Výška mm (uvnitř): 40 mm
  • Šířka uvnitř: 80 mm
  • Vnitřní délka: 1470 mm
  • pro tenzometr č.: 714/100; 730N/80; 730/80 Fix; 730N/100; 730D/100
  • Výška mm (h): 50 mm
  • Délka [mm): 1500 mm
  • Č.: TWBE 100
  • vhodné pro č.: 714/100; 730N/80; 730/80 Fix; 730N/100; 730D/100
  • Hmotnost: 760 g
  • Šířka mm (b): 90 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka