Pouzdro svinovací 18 přihrádek D.350mm Š.140mm V.40mm

Č. pol.: 81231047
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 81231047
EAN/GTIN 4018754323425
Číslo výrobcu 81231047
Číslo L L60010 7403

Popis

Popis:

  • Robustní taška na role se suchým zipem z polyesteru
  • Síťové vložky umožňují zobrazení vloženého nástroje
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor

Charakteristika:

  • Počet oddílů: 18
  • Výška mm (h): 40 mm
  • Délka [mm): 350 mm
  • Hmotnost: 547 g
  • Šířka mm (b): 140 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka