Dílenský vozík 98/7 PRO 7 zásuvek 651 x 1001 x 1020 mm antracit, RAL 7016

Č. pol.: 81200169
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 81200169
EAN/GTIN 4018754334490
Číslo výrobcu 81200169
Číslo L L60010 7390

Popis

Popis:

Třístupňový bezpečnostní koncept:
  • 1. Centrální zamykání bočním cylindrickým zámkem s kloubovým klíčem.
  • 2. Jednoduché zamykání zabraňuje nechtěnému otevření během jízdy.
  • 3. Ochrana naklápění - nelze vytáhnout více zásuvek najednou.
    • O 100 % větší objem zásuvek ve srovnání s 93 a TTS 95 pro
    • Rukojeť z nerezové oceli se zesíleným připojením na tělo
    • Všestranná ochrana proti nárazům s tlumičem nárazu
    • Těsně svařované odolné pracovní a skladovací plochy a čelní panel z nerezové oceli
    • Olejum a kyselina odolná, kuličková lehká kola (D. 125 mm) s ochranou proti závitům, která chrání ložiska před nečistotami a závity, se dvěma parkovacími brzdami
    • Součástí balení je držák na papír a sprej
    • 7 nebo 8 snadno vyjímatelné zásuvky (černá RAL 9005) s plným vysunutím a vodítkem klece
    • Oboustranné otvory pro háčky č. 8031-8041, např. pro větší nástroje
    • Lze je vybavit vložkami STAHLWILLE standard a TCS

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 7
  • Nosnost: 1400 kg
  • Nosnost zásuvky: 40 kg
    40 kg
    60 kg
  • Vnitřní rozměry zásuvky: 695 x 525 x 75 mm (4x)
    695 x 525 x 118 mm (2x)
    695 x 525 x 134 mm (1x)
  • Zkratka barvy: RAL 7016; RAL 9005
  • Barva: antracitová, RAL 7016; černá RAL 9005
  • Výška mm (h): 1020 mm
  • Délka [mm): 651 mm
  • Č.: 98/7 A PRO
  • Hmotnost kg: 114.000 kg
  • Šířka mm (b): 1001 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka