Dílenský vozík 95/7 PRO 7 zásuvek 496 x 827 x 1020 mm červená, RAL 3020

Č. pol.: 81200165
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Číslo položky 81200165
    EAN/GTIN 4018754334681
    Číslo výrobcu 81200165

    Popis

    Popis:

    Třístupňový bezpečnostní koncept:
    • 1. Centrální zamykání bočním cylindrickým zámkem s kloubovým klíčem
    • 2. Jednoduché zamykání zabraňuje nechtěnému otevření během jízdy
    • 3. Ochrana naklápění - nelze vytáhnout více zásuvek najednou.
      • Rukojeť z nerezové oceli se zesíleným připojením na tělo
      • Všestranná ochrana proti nárazům s tlumičem nárazu
      • Těsně svařované odolné pracovní a skladovací plochy a čelní panel z nerezové oceli
      • Olejově a kyselinovzdorná lehká kola s kuličkovým vedením (váleček D.125 mm) s ochranou proti závitům, která chrání ložiska před nečistotami a závity, se dvěma parkovacími brzdami
      • Součástí balení je držák na papír a sprej
      • 7 snadno vyjímatelné zásuvky (černá RAL 9005) s plným vysunutím a vodítkem klece
      • Oboustranné otvory pro háčky č. 8031-8041, např. pro větší nástroje
      • Lze je vybavit vložkami STAHLWILLE standard a TCS

    Charakteristika:

    • Počet zásuvek: 7
    • Nosnost: 750 kg
    • Nosnost zásuvky: 30 kg
      30 kg
      45 kg
    • Vnitřní rozměry zásuvky: 528 x 346 x 75 mm (4x)
      528 x 346 x 118 mm (2x)
      528 x 346 x 134 mm (1x)
    • Zkratka barvy: RAL 3020; RAL 9005
    • Barva: červená, RAL 3020; černá RAL 9005
    • Výška mm (h): 1020 mm
    • Délka [mm): 496 mm
    • Č.: 95/7 R PRO
    • Hmotnost kg: 71.500 kg
    • Šířka mm (b): 827 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka