Hloubkoměr 0 - 250 mm třída 0

Č. pol.: 811C.250
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
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 811C.250
EAN/GTIN 3148512046134
Číslo výrobcu 811C.250
Číslo L L60130 7026

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Měřicí tyč z nerezové oceli - matná povrchová úprava
  • Tvrdost měřicí tyče: minimálně 40 HRc
  • Tvrdost měřicí plochy: minimálně 53 HRc
  • Vernier s vodítkem pro lepší polohování palce
  • Životnost vernieru: minimálně 20 000 cyklů
  • Nastavení vernieru pomocí jemného nastavovacího šroubu
  • Dodáváno v krabici s certifikátem shody.

Charakteristika:

  • A [mm]: 250
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 250
  • L2 [mm]: 100
  • Odchylka měření [µm]: 30
  • Přesnost [mm]: 0,02
  • [g]: 491

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.