Hloubkoměr 0 - 160 mm třída 1

Č. pol.: 811B
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
    Druh produktu Posuvný hĺbkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 811B
    EAN/GTIN 3148512046028
    Číslo výrobcu 811B
    Číslo L L60130 2665

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Přesnost: 1/50 mm - 0,02 mm
    • Měřicí tyč z nerezové oceli - matná povrchová úprava
    • Tvrdost měřicí tyče: minimálně 40 HRc
    • Tvrdost měřicí plochy: minimálně 53 HRc
    • Vernier s vodítkem pro lepší polohování palce
    • Životnost vernieru: minimálně 20 000 cyklů
    • Nastavení vernieru pomocí jemného nastavovacího šroubu
    • Dodáváno v krabici s certifikátem shody.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 160
    • E [mm]: 10
    • L [mm]: 240
    • L1 [mm]: 160
    • L2 [mm]: 100
    • Odchylka měření [µm]: 20
    • Přesnost [mm]: 0,02
    • [g]: 465

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka