Popis:
Pro průměry kruhu šroubů do 250 mm, od Ø 100 mm se 4 otvory, od Ø 120 mm s 5 otvory
Ochrana šroubů kol pomocí otočných, a tedy vždy rovně ležících maticových kapes pro Ø 22 mm a vhodných redukčních nástavců Ø 14 a 18 mm
Snadná manipulace
Výměna za hydraulické vřeteno č. 1.06/HSP2
Č. 1.61/H = náhradní háky.
Charakteristika:
- Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP2
- Průměr roztečné kružnice Text: do 250 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
- Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
- K dispozici redukční adaptér: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- Protiskluzové zařízení vřetena: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez