Skrutkovač ∙ Phillips Profile pH ∙ SW PH1

Č. pol.: 811-PH1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 811-PH1
EAN/GTIN 4000896258741
Číslo výrobcu 811-PH1
Číslo L L60140 6875

Popis

Popis:

  • Kulatá čepel
  • Protiskluzová 3komponentní rukojeť HAZET - pro přenos vysokého výkonu
  • Povrch: Čepel matná chromovaná, hrot leštěný
  • Přítlačná síla: Profil průřezu pH
  • Velikost klíče: ∙ PH1
  • Rozměry / délka: 185 mm
  • Délka l1: 80 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka