Šroubovák pro elektrikáře ∙ s ochrannou izolací

Č. pol.: 810VDE-T25
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 810VDE-T25
    EAN/GTIN 4000896174423
    Číslo výrobcu 810VDE-T25
    Číslo L L60140 3388

    Popis

    Popis:

    • Kulatá čepel
    • Ergonomická 2komponentní rukojeť HAZET (červená/žlutá)
    • Povrch: špička mořená, ochranná izolace
    • IEC 60900:2018
    • Výstup: Vnitřní profil TORX®
    • Velikost klíče: ∙ T25
    • Rozměry / délka: 180 mm
    • Délka l1: 80 mm
    • VDE Ochranná izolace do 1000V
    • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka