Šroubovák pro elektrikáře ∙ s ochrannou izolací

Č. pol.: 810VDE-PH1
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 810VDE-PH1
EAN/GTIN 4000896174386
Číslo výrobcu 810VDE-PH1
Číslo L L60140 3385

Popis

Popis:

  • Kulatá čepel
  • Ergonomická 2komponentní rukojeť HAZET (červená/žlutá)
  • Povrch: špička mořená, ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Výstup: Křížový profil PH
  • Velikost klíče: ∙ PH1
  • Rozměry / délka: 180 mm
  • Délka l1: 80 mm
  • VDE Ochranná izolace do 1000V
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka