Sada šroubováků

Č. pol.: 810SPC/6
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 810SPC/6
EAN/GTIN 4000896158706
Číslo výrobcu 810SPC/6
Číslo L L60140 1949

Popis

Popis:

pro plochý profil 0,5 x 3,0 x 80 ∙ 0,8 x 4,0 x 100 ∙ 1,0 x 5,5 x 125 ∙ 1,2 x 6,5 x 150 mm
pro křížový profil (PH) PH1 (80 mm) ∙ PH2 (100mm)
  • Neklouzavá 3komponentní rukojeť HAZET - pro vysoký přenos síly
  • Povrch: čepel matný chrom, špička mořená
  • Výstup: Plochý profil, Křížový profil PH
  • Velikost klíče: ∙ 0,5 x 3,0 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2
  • Hmotnost netto (kg): 0.52 kg
  • Počet ks nářadí: 6

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka