Jednoručné inštalatérske kliešte s liatinovou rukoväťou 5

Č. pol.: 810850 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
411 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ rúry Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rúry 5 palec
    Celková dĺžka 900 mm
    Rozsah upnutia 141 mm
    Materiál rukoväti perlitická temperovaná liatina
    Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 810850 5
    EAN/GTIN 4045197377555
    Číslo výrobcu 810850 5

    Popis

    Prevedenie:

    Odpružená háčiková čeľusť sa dá nastaviť pomocou skrutky s ryhovanou hlavou, rýchle prednastavenie na konkrétny priemer rúry pomocou stupnice na bočných plochách.
    Rukoväť z perlitického tlakového odliatku, červeno lakovaná.

    Použitie:

    Vďaka uchopovacím čeľustiam uloženým v pružine je možná práca račňovým spôsobom. Čeľuste sa pri utiahnutí pevne pritlačia na rúru a uvoľnia sa automaticky po nadvihnutí rukoväti (jednoručná obsluha).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka