Přepravní box Š.545 mm V.225 mm H.180 mm

Č. pol.: 81080000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 81080000
EAN/GTIN 4018754051182
Číslo výrobcu 81080000
Číslo L L60010 4058

Popis

Popis:

  • S nosnou vložkou
  • Uzamykatelný visacím zámkem

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 225 mm
  • Délka [mm): 552 mm
  • Hmotnost kg: 6.868 kg
  • Šířka mm (b): 545 mm