Rohové rúrkové kliešte s čeľusťami tvaru S 1.1/2

Č. pol.: 810500 1.1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
681 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ rúry Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 420 mm
Rozsah upnutia 63 mm
⌀ rúry 1.1/2 palec
Uhol rozovretia 45 Stupeň
Prevedenie rukoväti s protišmykovým plastovým poťahom
Výrobný postup celokované
Náhrada rozovretia indukčne kalené
Materiál Kliešte Chróm-vanadiová oceľ
S-rozovretie Áno
švédska forma Áno
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 810500 1.1/2
EAN/GTIN 4045197237477
Číslo výrobcu 810500 1.1/2

Popis

Prevedenie:

Švédsky tvar; štíhla, špeciálne tvarovaná čeľusť, samozatváracia, sklon 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.
HOLEX s ústím S na trojbodové podopretie rúry. Rukoväti s protišmykovým plastovým poťahom.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ; temperovaná, čeľusť indukčne kalená. Lakované, lesklé čeľuste.