{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 705 mm | |
Rozsah upnutia | 102 mm | |
⌀ rúry | 3 palec | |
Uhol rozovretia | 45 Stupeň | |
Výrobný postup | celokované | |
Náhrada rozovretia | indukčne kalené | |
Materiál Kliešte | Chróm-vanadiová oceľ | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 810300 3 | |
EAN/GTIN | 4005887269409 | |
Číslo výrobcu | 87111025 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rohové kliešte inštalatérske 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
212,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
547 kus/y s okamžitým dodaním
140,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
255 kus/y s okamžitým dodaním
111,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 705 mm | 630 mm | 630 mm |
Uhol rozovretia | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
⌀ rúry | 3 palec | 3 palec | 3 palec |
Rozsah upnutia | 102 mm | 110 mm | 110 mm |
Náhrada rozovretia | indukčne kalené | indukčne kalené | indukčne kalené |
Materiál Kliešte | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |