Krížový sekáč pre mechanikov, špeciálna kvalita 1

Č. pol.: 810200 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
596 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ rúry Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 300 mm
    Rozsah upnutia 42 mm
    ⌀ rúry 1 palec
    Uhol rozovretia 90 Stupeň
    Výrobný postup celokované
    Náhrada rozovretia indukčne kalené
    Materiál Kliešte Špeciálna nástrojová oceľ
    Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 810200 1
    EAN/GTIN 4045197166975
    Číslo výrobcu 810200 1

    Popis

    Prevedenie:

    Švédsky tvar so širokým rozovretím, zahnutým v uhle 90°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

    Materiál:

    Špeciálna nástrojová oceľ, zušľachtená, indukčne kalené rozovretie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka