Kliešte inštalatérske 4

Č. pol.: 810100 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ rúry Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 815 mm
Rozsah upnutia 129 mm
⌀ rúry 4 palec
Uhol rozovretia 90 Stupeň
Výrobný postup celokované
Náhrada rozovretia indukčne kalené
Materiál Kliešte Špeciálna nástrojová oceľ
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 810100 4
EAN/GTIN 4005887266705
Číslo výrobcu 87110030

Popis

Prevedenie:

Švédsky tvar so širokým rozovretím, zahnutým v uhle 90°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, zušľachtená, indukčne kalené rozovretie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka