Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Modulární systém: Svařeno z trubkové a profilové oceli, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007, šroubová konstrukce. Koncové stěny jsou otevřené. 1 pevná a 2 volné police z desek z dřevěného materiálu, povrch dekor buk. Police lze použít variabilně, rozteč 100 mm. Nosnost na jednu polici 90 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 500
Nosnost podlahy (kg): 90
Délka využitelné plochy (mm): 850
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Celková délka (mm): 1019
Celková šířka (mm): 509
Celková výška (mm): 1111
Výšky polic (mm): 228, 628, 1028
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3