Popis:
pro plochý profil 2,5 x 0,4 ∙ 3,0 x 0,5 ∙ 3,5 x 0,6 ∙ 4,0 x 0,8 ∙ 5,5 x 1,0 ∙ 6,5 x 1,2 mm
pro křížový profil (PH) PH1 ∙ PH2
pro profil Pozidriv (PZ) PZ2
pro vnitřní profil TORX® T10 ∙ T15 ∙ T20
- Všechny šroubováky zkoušeny při napětí 10 000 voltů, zaručující bezpečnou práci do 1000 voltů
- Kulatá čepel
- Plastový box 165-L (1/3)
- Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
- Ergonomická 2komponentní rukojeť HAZET (červená/žlutá)
- Povrch: ochranná izolace
- IEC 60900:2018
- Made In Germany
- Výstup: Profil Pozidriv PZ, Křížový profil PH, Profil vnitřní šestihran, Plochý profil
- Velikost klíče: ∙ 2,5 x 0,4 – 6,5 x 1,2 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PZ2 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20
- VDE Ochranná izolace do 1000V
- Hmotnost netto (kg): 0.9 kg
- Bezpečné upevnění čepelí do rukojeti, automatické zajištění proti neúmyslnému vytažení
- Nástrčná otočná krytka a zdrsněné měkké zóny pro jemné použití nářadí
- První kompaktní sada VDE nástroje (nejen) pro elektrikáře
- Vynikající funkčnost a kvalita
- Počet ks nářadí: 14