Dvojitý háček velikosti 2 D.50 x 40 mm

Č. pol.: 80340050
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hák na dierovanú stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 80340050
EAN/GTIN 4018754050963
Číslo výrobcu 80340050
Číslo L L60010 4019

Popis

Popis:

  • k
;
  • Děrovaná deska č. 8002
  • Pracovní stůl č.
  • Dílenský vozík č. 95, 95VA, 98VA

Charakteristika:

  • Gr.: 2
  • Hmotnost: 30 g