Šroubovák HEXAnamic®

Č. pol.: 802-40
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 802-40
EAN/GTIN 4000896144808
Číslo výrobcu 802-40
Číslo L L60140 1331

Popis

Popis:

  • Kulatá čepel
  • Neklouzavá 3komponentní rukojeť HAZET - pro vysoký přenos síly
  • Povrch: chromováno
  • ISO 2380-1 tvar A, ISO 2380-2:2004
  • Výstup: Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0.8 x 4 mm
  • Rozměry / délka: 199 mm
  • Délka l1: 100 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg
  • 3komponentní rukojeť, konstruovaná ve spolupráci s předními vědci v oboru ergonomie v Německu:
    – Komponent 1 (tvrdý): optimální fixace čepele
    – Komponent 2 (tvrdý): stabilita vůči vnějším účinkům úderů
    – Komponent 3 (měkký): pro výraznou ochranu před sklouznutím při axiálním přítlačném tlaku
  • Anatomicky tvarovaná pro perfektní propojení ruky se šroubovákem
  • Přesazený 6hran na přední úchopové straně:
    - Optimální ochrana proti sesmeknutí
    - Proti nekontrolovanému protáčení šroubováku
  • Neklouže ani v rukách potřísněných olejem
  • Velikostně optimalizovaná zóna rychlého otáčení
  • Rezistentní vůči benzinu, kyselině, Skydrolu, brzdové tekutině apod.
  • Hroty s šedou povrchovou úpravou pro optimální ochranu proti korozi a perfektní stabilitu čepele v hlavě šroubu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka