Řezací zařízení 22-115 mm

Č. pol.: 8019840
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Deliace zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8019840
EAN/GTIN 4036976105766
Číslo výrobcu 8019840

Popis

Popis:

Pro vytahování kuželíkových ložisek, kuličkových ložisek, vnitřních drah a jiných pevně uložených nebo tenkostěnných dílů
Způsob použití:
Pro vytahování pevně uložených dílů se ostré břity oddělovacích nožů zatlačí za vytahovaný díl a vytahují se ve spojení s vhodným vytahovačem č. 1.38
Pro šetrné vytahování citlivých dílů se používají ploché plochy oddělovacích nožů. Tím vzniká velká kontaktní plocha, která zabraňuje zasekávání.

Charakteristika:

  • Vnější spojovací závit: M14x1,5
  • pro extraktor: 1.38/2
  • Rozsah roztažení (min./max.): 22-115 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka