Protipodpora pro 1,30/0 - 1,30/5

Č. pol.: 8016580
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Opora

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8016580
EAN/GTIN 4036976105599
Číslo výrobcu 8016580
Číslo L L60160 1043

Popis

Popis:

Způsob obsluhy:
Na pouzdro nasaďte podpěru protikusu a našroubujte vřeteno na vřeteno vnitřního odsavače. Přidržte kloub a utažením matice vytáhněte ložisko.

Charakteristika:

  • Připojovací závit podávacího šroubu: M10
  • pro vnitřní vytahovač:
    • 1.30/0 - 1.30/5
    • 1.34/1 - 1.34/4
  • Šířka napříč plochami [mm: 27 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka