1″ Nástrčný klíč Šestihran 27 mm

Č. pol.: 8012M-80 27mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8012M-80 27mm
EAN/GTIN 4991644177936
Číslo výrobcu 8012M-80 27mm

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 22,5 mm
D1: 47,9 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 27 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka