1″ Nástrčný klíč Šestihran 22 mm

Č. pol.: 8012M-80 22mm
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8012M-80 22mm
    EAN/GTIN 4991644177912
    Číslo výrobcu 8012M-80 22mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 80 mm
    Rozměr D2: 22,5 mm
    D1: 47,9 mm
    Pohon: 1″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 22 mm
    Vnější šestihran
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka