1″ Nástrčný klíč Šestihran 17 mm

Č. pol.: 8012M-80 17mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8012M-80 17mm
EAN/GTIN 4991644177967
Číslo výrobcu 8012M-80 17mm

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 15,5 mm
D1: 44,2 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 17 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.