Vnitřní stahovák 8-12 mm

Č. pol.: 8012830
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vnútorný vyťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8012830
EAN/GTIN 4036976105261
Číslo výrobcu 8012830
Číslo L L60160 1699

Popis

Popis:

Pro extrémně těsně uložená kuličková ložiska, kroužky, pouzdra a Simmerringy®
Pracovní postup:
Vnitřní stahovák vložte do ložiska a zašroubujte do vřetena. Ostré konce mušlí se přitisknou za vytahovaný díl. Teprve poté nasaďte podpěru pultu. Vyrovnejte nožičky rovnoběžně s vřetenem, čímž vytvoříte pevný celek
Konstrukce se může lišit od obrázku
Může být použita jak s kluzným kladivem, tak s protilehlou podpěrou.

Charakteristika:

  • Připojovací závit: M10
  • Protilehlá podpěra [mm]: 1.36/1
  • Celková šířka [mm]: 26 mm
  • Celková výška [mm]: 26 mm
  • Celková délka [mm]: 105 mm
  • Posuvné kladivo: 1.35/1A
  • Šířka napříč plochami [mm: 10 mm
  • Rozsah roztažení (min./max.): 8-12
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka