Sada tažných háků 4 ks 140 mm

Č. pol.: 8011510
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8011510
EAN/GTIN 4036976105148
Číslo výrobcu 8011510
Číslo L L60160 6397
Výrobca GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Sada stahovacích háků 4 ks 140 mm

Charakteristika:

  • Vzdálenost vnitřního poloměru odtokové hrany: 2,5 mm
  • Vzdálenost vnitřní poloměr posunutí zadní hrany [mm]: 2,5 mm
  • Vzdálenost poloměr horní hrany k patce háku [mm]: 7,7 mm
  • pro kuličkové ložisko č.: 6000 6001 6002 6003 6200
  • pro stahovák kuličkového ložiska: 1.29/1
  • Celková délka [mm]: 145 mm
  • Šířka základny háku [mm]: 4,5 mm
  • Délka patky háku horní hrana hlavice [mm]: 141 mm
  • Délka patky háku hlava spodní hrany: 121 mm
  • Celková hloubka patky háku [mm]: 4 mm
  • Průměr zaoblení [mm]: 4 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka