Popis:
Pro stahování kuličkových ložisek, která jsou uložena na hřídeli a současně v pouzdře
Háčky vybrané podle tabulky se vloží do vnějšího kroužku podle počtu kuliček rovnoměrně rozložených v kuličkové kleci
Na vnitřní kroužek ložiska se nasadí opěrné kroužky dodávané pro příslušná kuličková ložiska
Na hřídel se nyní nasadí hlava s vřetenem ve středu hřídele a vřeteno se přiloží pod napnutím háčků
Rozsah dodávky:
Hlavu a vřeteno, vhodné háčky objednávejte zvlášť!
Charakteristika:
- pro hák: 1.29/10-35
- Výška hlavy 1 [mm]: 20 mm
- Ø hlavy 1 [mm]: 28 mm
- Šířka napříč plochami [mm: 14 mm
- Velikost závitu vřetena: M 10 x 160
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez