Lámačka matic pro SW 24-36, M16-M24

Č. pol.: 8010030
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Trhače matíc

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8010030
    EAN/GTIN 4036976105001
    Číslo výrobcu 8010030
    Číslo L L60160 2187

    Popis

    Popis:

    K otryskávání zaseknutých nebo přetažených matic bez poškození závitového šroubu
    Pro matice do pevnostní třídy 6
    S dlátovým dorazem.

    Charakteristika:

    • pro matice velikosti: M16 - M24
    • Celková šířka [mm]: 60 mm
    • Celková výška [mm]: 32 mm
    • Celková délka [mm]: 180 mm
    • Šířka napříč plochami [mm]: 24
    • Vřeteno Celková délka: 70 mm
    • Velikost závitu vřetena: M 22x1,5
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici upínací držák: bez
    • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka