Popis:
Obzvláště úzké háky, které lze použít na obou stranách, s trojnásobným nastavením hloubky upnutí
Široké nebo úzké konce háků, které lze použít na obou stranách, se při zatížení automaticky přitisknou
Použití s chladicími ventilátory s 2 otvory od průměru otvoru 10 mm.
Charakteristika:
- Počet ramen: 2
- Šířka základny háku [mm]: 10 mm
- Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 6,6 mm
- Tloušťka kořene háku na špičce 2: 2
- Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 1,0 mm
- Celková hloubka patky háku [mm]: 10 mm
- Celková hloubka kořene háku f2 [mm]: 16,5 mm
- Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 6 mm
- Šířka napříč plochami [mm: 17 mm
- Použitelná hloubka upnutí: 100-200
- Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 150 mm
- Velikost závitu vřetena: M 14x1,5 x 155
- Použití/aplikace: pro chladicí ventilátor s 2 otvory od průměru otvoru 10 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
- háčky lze použít na obou stranách: bez
- Otočný hák: bez
- Přítomnost brzdy háku: bez
- konec háku s drážkou: bez
- Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
- Šrouby jsou součástí dodávky: bez
- samočinné přitlačení: ano
- K dispozici upínací držák: bez
- Protiskluzové zařízení vřetena: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- Vytahovací síla (max.) [t]: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez