Stahovák pólových svorek 2-ramenný 60 x 40 mm

Č. pol.: 8003840
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8003840
EAN/GTIN 4036976104431
Číslo výrobcu 8003840
Číslo L L60160 3242

Popis

Popis:

Ideální pro stahování malých dílů, jako jsou svorky akumulátorů, podložky, kola, kuličková ložiska atd.
Samočinné přitlačení háčků.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 2
  • Celková šířka [mm]: 69 mm
  • Celková výška [mm]: 19 mm
  • Celková délka [mm]: 90 mm
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 10 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 2,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 5 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 40 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 60 mm
  • Velikost závitu vřetena: M 10x1,5 x 60
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 0.5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • háčky lze použít na obou stranách: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • konec háku s drážkou: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • samočinné přitlačení: ano
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.