Stahovák, dvouramenný 160 x 130 mm

Č. pol.: 8002790
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8002790
EAN/GTIN 4036976104332
Číslo výrobcu 8002790
Číslo L L60160 5324

Popis

Popis:

Osvědčená, pevná konstrukce pro stahování disků, kol, kuličkových ložisek apod.
Široké nebo úzké konce háků, které lze použít na obou stranách, se při zatížení automaticky přitlačí
Široké konce háků stahováků č. 1.10/2, /3, /4 a /5 jsou opatřeny 8mm drážkami, takže disky nebo ozubená kola lze stahovat i pomocí 8mm šroubů.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 2
  • Šířka základny háku [mm]: 20 mm
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 24 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 13 mm
  • Šířka napříč plochami [mm: 19 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 130 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 160 mm
  • Velikost závitu vřetena: M 18x1,5 x 170
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • háčky lze použít na obou stranách: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • konec háku s drážkou: ano
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • samočinné přitlačení: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.